Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1805436
Cod. Produttore
1805436
Cod. EAN
0071701059925

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 19 mm
  • Colore nastro: nero
  • Colore scritta: bianco
  • Materiale: vinile
  • Resistente a: calore e raggi UV
  • Applicazioni: etichette e segnalazioni
  • Design: bianco su nero
  • Serie: CE1805436
Nastro in vinile di alta qualità, largo 19 mm, con scritta bianca su fondo nero. Progettato per garantire resistenza al calore e ai raggi UV, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e visibilità nel tempo. La combinazione di materiali assicura una lunga durata anche in ambienti esposti a condizioni estreme, mantenendo leggibilità e integrità del nastro. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro in vinile di 19 mm, caratterizzato da un elegante design bianco su nero, è la scelta ideale per una varietà di applicazioni. Questo prodotto è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo una durabilità superiore anche in condizioni difficili. La combinazione di un colore nero per il nastro e una scritta bianca offre un contrasto visivo distintivo, perfetto per etichettature e segnalazioni. Scopri la qualità e la versatilità di questo nastro in vinile.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Bianco

colore nastro

Nero

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro vinile 19 mm bianco su nero per etichettatura