Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18444
Cod. Produttore
18444
Cod. EAN
0071701184443

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 mm
  • Colore scritta: nero su bianco
  • Materiale: vinile
  • Resistente al calore: sì
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: prolungata
  • Serie: CE18444
Nastro in vinile da 12 mm con scritta nera su fondo bianco, progettato per garantire resistenza al calore e ai raggi UV, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e visibilità nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro in vinile di alta qualità, con una larghezza di 12 mm, perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. Questo nastro presenta una scritta in nero su uno sfondo bianco, garantendo visibilità e chiarezza. Resistente al calore e ai raggi UV, è progettato per durare nel tempo, mantenendo la sua efficacia anche in condizioni difficili. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e versatile nel settore elettrico.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro vinile 12 mm nero su bianco per applicazioni elettriche

€ 43,82 x 1 pz.
(pz.)