Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1805414
Cod. Produttore
1805414
Cod. EAN
0071701059703

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE1805414
  • Larghezza: 12 mm
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Bianco su verde
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Uso: Marcatura cavi
  • Isolamento: Elettrico
  • Applicazione: Facile e malleabile
Nastro in vinile da 12 mm con scritta bianca su fondo verde, ideale per applicazioni elettriche. Questo nastro garantisce una buona visibilità grazie al contrasto cromatico e offre una superficie resistente, adatta per l'uso in ambienti interni dove non è richiesta la resistenza al calore o ai raggi UV. La combinazione di colore e materiale lo rende perfetto per identificazioni e segnalazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro in vinile bianco su verde è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per numerose applicazioni in ambito elettrico. Con una larghezza di 12 mm, questo nastro offre una copertura ottimale, rendendolo perfetto per la marcatura di cavi, la protezione di superfici e l'isolamento elettrico. La sua finitura in vinile garantisce una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici, assicurando una lunga durata anche in condizioni difficili. Inoltre, il contrasto tra il bianco e il verde facilita l'identificazione e la visibilità, rendendolo un alleato prezioso per professionisti e hobbisti. La facilità di applicazione e la malleabilità del materiale lo rendono adatto a qualsiasi progetto, garantendo risultati professionali e duraturi.

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Bianco

colore nastro

Verde

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro vinile 12 mm bianco su verde per elettrico