Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1805435
Cod. Produttore
1805435
Cod. EAN
0071701059918

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 mm
  • Colore: Bianco su nero
  • Materiale: Vinile resistente
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Uso: Etichettature e segnaletica
  • Visibilità: Alto contrasto
  • Durabilità: Elevata in ambienti difficili
  • Serie: CE1805435
Nastro in vinile da 12 mm con scritta bianca su fondo nero, caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV. Questo materiale garantisce durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono marcature visibili e resistenti nel tempo. La combinazione di colore nero e bianco assicura un contrasto ottimale per una facile lettura e identificazione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro in vinile bianco su nero è un prodotto versatile e resistente, ideale per diverse applicazioni. Con una larghezza di 12 mm, offre una visibilità eccellente grazie al contrasto tra il nero del nastro e il bianco della scritta. Questo nastro è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo durabilità anche in condizioni ambientali difficili. Perfetto per etichettature, segnaletica e decorazioni, rappresenta una scelta eccellente per ogni necessità elettrica.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Bianco

colore nastro

Nero

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro vinile 12 mm bianco su nero per etichettatura elettrica