›

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 6,4 mm nero rotolo 75 m isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG250-0-E
Cod. Produttore PLG250-0-E
Cod. EAN 5414363076957

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 6,4 mm
  • Lunghezza rotolo: 75 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Compatibile RoHS: Sì
  • Tipo: Heat Shrink Tubing

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG con diametro interno di 6,4 mm, disponibile in rotolo da 75 metri. Progettato per garantire isolamento elettrico e protezione affidabile dei cablaggi, offre resistenza alle condizioni ambientali e facilita le operazioni di sigillatura e protezione dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 6.4mm Expanded Diameter, Black, 75M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente SHRINK-KON PLG 6,4 mm nero rotolo 75 m isolamento elettrico professionale