›

Nastro termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 39 mm bobina 50 m per isolamento cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG4013-0-B
Cod. Produttore PIG4013-0-B
Cod. EAN 5414363106678

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 39.0 mm
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Spessore: Sottile
  • Colore: Nero
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Senza: Silicone, Cadmio, Piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente SHRINK-KON PIG 3 1 con diametro 39 mm, disponibile in bobina da 50 metri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Perfetto per sigillare e proteggere giunzioni, connessioni e componenti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti industriali e domestici. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 50M Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente SHRINK-KON PIG 3:1 diametro 39 mm bobina 50 m per isolamento cavi elettrici