Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18055
Cod. Produttore
18055
Cod. EAN
0071701180551

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12 mm x 1,5 m
  • Colore: Bianco con scritta nera
  • Resistenza: Calore e raggi UV
  • Funzione: Protezione e isolamento
  • Materiale: Termoretraibile
  • Applicazione: Cavi elettrici
  • Serie: CE18055
  • Spessore: 2.9 mm
Nastro termorestringente resistente al calore e ai raggi UV, con scritta nera su nastro bianco. Dimensioni di 12 mm di larghezza per 1,5 metri di lunghezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità in ambienti esposti a temperature elevate e radiazioni solari. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il naso termoretraibile CE18055, un prodotto di alta qualità progettato per resistere al calore e ai raggi UV. Con dimensioni di 12 mm x 1,5 m, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. La combinazione di un elegante nastro bianco e una scritta nera garantisce un aspetto professionale. Questo naso è ideale per proteggere e isolare i tuoi cavi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Scegli CE18055 per una protezione affidabile e di stile.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

1,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro termorestringente 12mmx1,5m bianco/nero per cavi elettrici