Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG2000-0-E
Cod. Produttore
PLG2000-0-E
Cod. EAN
5414363107873

Informazioni di prodotto

  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Materiale: Silicone
  • Colore: Nero
  • Privo di: Cadmio e Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità: Direttiva RoHS UE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Nastro termorestringente di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Il rotolo da 30 metri presenta un diametro di 50,8 mm e garantisce una perfetta adesione e resistenza al calore, proteggendo i cavi da agenti esterni e usura nel tempo. Progettato per offrire una facile installazione e una robusta tenuta, questo prodotto è indispensabile per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Black, 30M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Nastro termorestringente nero 50,8 mm diametro 30 m protezione cavi elettrici