›

Nastro termorestringente nero 19,1 mm diametro 30 m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-0-E
Cod. Produttore PLG750-0-E
Cod. EAN 5414363109006

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Colore: nero
  • Materiale: silicone
  • Privo di: cadmio e piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente a: fili e componenti elettrici
  • Conformità: RoHS EU 2015/863

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, con diametro di 19,1 mm e lunghezza di 30 metri. Ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale termorestringente assicura una perfetta aderenza anche su superfici irregolari, offrendo una protezione efficace contro umidità, polvere e agenti esterni. Questo prodotto è adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni affidabili per il confezionamento e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Black, 30M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente nero 19,1 mm diametro 30 m protezione cavi elettrici