›

Nastro termorestringente 38mm diametro 50m bobina nero per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-0-B
Cod. Produttore PLG1500-0-B
Cod. EAN 5414363107460

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza Cadmio e Piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Tipo: Heat Shrink Tubing

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro termorestringente di alta qualità ideale per applicazioni elettriche, caratterizzato da un diametro di 38 mm e fornito in bobina da 50 metri. Progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento dei cavi, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua composizione permette una facile applicazione e un restringimento uniforme al calore, rendendolo uno strumento essenziale per la manutenzione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Black, 50M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Nastro termorestringente 38mm diametro 50m bobina nero per applicazioni elettriche