Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18054
Cod. Produttore
18054
Cod. EAN
0071701180544

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9 mm x 1,5 m
  • Resistenza al calore: Alta
  • Protezione UV: Sì
  • Colore: Giallo con scritta nera
  • Materiale: Termoresistente
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CE18054
Nastro termorestringente di alta qualità, resistente al calore e ai raggi UV, con scritta di colore nero su fondo giallo. Dimensioni compatte di 9 mm di larghezza per 1,5 metri di lunghezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Il materiale garantisce un’ottima resistenza agli agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro termoresistente CE18054 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in condizioni difficili. Con una lunghezza di 1,5 metri e una larghezza di 9 mm, questo nastro è resistente al calore e ai raggi UV, assicurando durabilità e affidabilità. Il contrasto tra il nastro giallo e la scritta nera rende questo prodotto non solo funzionale ma anche visivamente accattivante, perfetto per applicazioni elettriche di ogni tipo.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

1,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Giallo

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Nastro termoresistente nero/giallo 9mmx1,5m per elettrico