Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18056
Cod. Produttore
18056
Cod. EAN
0071701180568

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12mm x 1,5m
  • Colore scritta: nero su giallo
  • Materiale: termoresistente
  • Resistente a: calore e raggi UV
  • Applicazione: elettrica
  • Durabilità: elevata
  • Visibilità: alta
  • Serie: CE18056
Nastro termorestringente di alta qualità, resistente al calore e ai raggi UV, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Il nastro presenta una scritta di colore nero su fondo giallo, garantendo un’eccellente visibilità e identificazione. Le dimensioni di 12 mm di larghezza per 1,5 m di lunghezza lo rendono versatile per diverse esigenze di isolamento e protezione dei cavi. Questo prodotto assicura affidabilità e resistenza in ambienti esposti a condizioni difficili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro termoresistente CE18056 è un prodotto versatile e di alta qualità, realizzato in un materiale resistente al calore e ai raggi UV. Con una dimensione di 12mm x 1,5m, questo nastro presenta una scritta di colore nero su uno sfondo giallo, garantendo visibilità e sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche, il CE18056 offre durabilità e prestazioni eccellenti in ambienti esigenti. La combinazione di funzionalità e design lo rende una scelta perfetta per professionisti e appassionati.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

1,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Giallo

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro termoresistente 12mmx1,5m nero/giallo per elettrico