› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO TERMOFUSIBILE HB 0.25MMX25MM

Cod. Rexel CLP130837
Cod. Produttore 130837
Cod. EAN 4010311156385

Informazioni principali

  • Spessore: 0,25 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Tipo: Adesivo termofusibile
  • Uso: Sigillatura prodotti
  • Protezione: Contro umidità
  • Applicazione: Termorestringenti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CLP130837

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adesivo termofusibile a nastro, per la sigillatura di prodotti termorestringenti, e per la protezione dall'umidità . Ambito di consegna: Adesivo termofusibile a nastro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

25 mm

Spessore

25 mm

lunghezza

50 m

materiale

Altro

trasparente

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

200 ... 200 °C

NASTRO TERMOFUSIBILE HB 0.25MMX25MM