› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO RIP.NO.72 0.75MMX25MMX10MT/

Cod. Rexel CLP125587
Cod. Produttore 125587
Cod. EAN 4010311055695

Informazioni principali

  • Spessore: 0.75 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Tipo: nastro autoagglomerante
  • Uso: riparazione guaine
  • Materiale: plastica/gomma
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP125587

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante di riparazione, ripara le guaine esterne di tutti i cavi e/o conduttori isolati in plastica o gomma. Ambito di consegna: Nastro autoagglomerante di riparazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

25 mm

Spessore

0,75 mm

su due lati

lunghezza

10 m

materiale

Altro

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

NASTRO RIP.NO.72 0.75MMX25MMX10MT/