Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Cavi › Accessori MediaTensione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
larghezza
50 mm
Spessore
0,5 mm
su due lati
lunghezza
10 m
materiale
Altro
isolante
adatto per alta tensione
auto saldante/amalgamante
resistenza a temperatura
90 ... 90 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile