Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18482
Cod. Produttore
18482
Cod. EAN
0071701184825

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco con scritte nere
  • Larghezza: 9 mm
  • Materiale: poliestere permanente
  • Resistenza al calore: elevata
  • Protezione UV: alta
  • Uso: interno ed esterno
  • Durata: eccezionale
  • Serie: CE18482
Nastro in poliestere permanente di larghezza 9 mm, caratterizzato da scritta nera su fondo bianco. Progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantisce durata e leggibilità anche in condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono etichettature affidabili e resistenti nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro permanente in poliestere da 9 mm rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di etichettatura. Questo prodotto offre una resistenza al calore e ai raggi UV, garantendo una durata eccezionale anche in condizioni difficili. Il nastro è di colore bianco con scritte nere, perfetto per un contrasto chiaro e leggibile. Ideale per applicazioni interne ed esterne, il nastro è progettato per resistere nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Nastro poliestere permanente 9mm nero su bianco uso interno/esterno