Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18486
Cod. Produttore
18486
Cod. EAN
0071701184863

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Larghezza: 12 mm
  • Materiale: poliestere
  • Tipo: nastro permanente
  • Resistente a: calore e UV
  • Uso: interno ed esterno
  • Serie: CE18486
  • Colore base: argento
Nastro in poliestere permanente da 12 mm, caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV. La scritta nera su sfondo argento garantisce una chiara leggibilità e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e resistenti alle condizioni ambientali più impegnative. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro poliestere permanente di 12mm, un prodotto versatile e resistente. Questo nastro è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni grazie alla sua resistenza al calore e ai raggi UV. Il nastro di colore argento si contrappone a una scritta nera, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Sia che tu stia lavorando in ambienti interni che esterni, questo nastro si distingue per la sua durabilità e affidabilità, rendendolo un alleato indispensabile.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Argento

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro poliestere permanente 12mm nero per etichettatura industriale interno/esterno