Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18484
Cod. Produttore
18484
Cod. EAN
0071701184849

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 19 mm
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Bianco con scritta nera
  • Resistenza al calore: Alta
  • Protezione UV: Garantita
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CE18484
Nastro in poliestere permanente di colore nero su fondo bianco, resistente al calore e ai raggi UV, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e leggibilità nel tempo. La larghezza di 19 mm lo rende adatto per etichettature precise e durature in ambienti esposti a condizioni difficili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro di poliestere CE18484 è un prodotto versatile e resistente, ideale per applicazioni che richiedono durabilità. Con una larghezza di 19 mm, questo nastro è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La combinazione del nastro bianco con la scritta nera offre un aspetto elegante e professionale. Perfetto per usi industriali e commerciali, questo nastro è una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro poliestere 19mm resistente calore UV uso industriale