Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18488
Cod. Produttore
18488
Cod. EAN
0071701184887

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 mm
  • Materiale: nylon flessibile
  • Colore scritta: nero su bianco
  • Resistenza: calore e raggi UV
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Visibilità: alta leggibilità
  • Durata: elevata
  • Serie: CE18488
Nastro in nylon flessibile da 12 mm caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV. Il nastro presenta una scritta di colore nero su fondo bianco, garantendo ottima visibilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e resistenti in ambienti esposti a condizioni climatiche e termiche impegnative. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro in nylon flessibile da 12 mm è un prodotto versatile e resistente, ideale per molteplici applicazioni. La sua composizione in nylon garantisce una resistenza al calore e ai raggi UV, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti esposti a condizioni difficili. Con una scritta di colore nero su fondo bianco, questo nastro offre un'ottima visibilità e un design elegante. Sia per uso domestico che professionale, il nastro è una scelta affidabile e di alta qualità.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

3,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro nylon flessibile 12mm nero su bianco uso professionale