Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE842213
Cod. Produttore
842213
Cod. EAN
8051316109774

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Larghezza: 25 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: duratura e robusta
  • Uso: isolamento cavi
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Adesione: ottimale su superfici
  • Serie: TPPS-060
Nastro isolante in polipropilene nero di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente resistenza elettrica e meccanica. Ideale per applicazioni di isolamento e protezione di cavi e componenti elettrici, offre una buona adesione e durata nel tempo. La sua struttura premium assicura affidabilità anche in ambienti difficili, mantenendo stabilità e protezione contro l'umidità e l'usura. Questo nastro è perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di materiali resistenti e performanti. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Il nastro TPPS-060 nero premium offre un'eccellente soluzione per l'isolamento e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua rigidità permette un'installazione semplice e sicura, assicurando un'adesione ottimale su diverse superfici. Con una larghezza di 25 millimetri, è perfetto per avvolgimenti e fissaggi di cavi di varie dimensioni. La compatibilità con sistemi di protezione e normative di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile in ambienti complessi. Questo nastro è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un'elevata protezione superficiale e un'ottima resistenza all'inquinamento e alle condizioni ambientali. La sua composizione e il trattamento superficiale assicurano una protezione duratura contro l'usura e le aggressioni esterne, rendendolo una scelta ideale per lavori di cablaggio e isolamento elettrico professionale.

Produttore

Nastro TPPS-060 nero premium 25 mm isolamento cavi industriale

€ 121,29 x 1 pz.
(pz.)