Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE842132
Cod. Produttore
842132
Cod. EAN
8051316033666

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 60 mm
  • Materiale: Resina
  • Colore: Nero
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Durata: Elevata
  • Serie: TPS
Nastro in resina di colore nero, caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e protezione nelle condizioni più impegnative. La sua struttura garantisce una lunga durata e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto per l'isolamento e la protezione di componenti elettrici esposti a temperature elevate e radiazioni solari. Il nastro presenta una larghezza adeguata per una facile applicazione e un fissaggio sicuro. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Il NASTRO TPS-060 NERO IN RESINA LARGO rappresenta una soluzione versatile e robusta per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato in resina di alta qualità, questo nastro offre una resistenza eccellente a temperature elevate e condizioni ambientali avverse. Il suo colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma migliora anche la visibilità e la sicurezza durante l'uso. La larghezza generosa del nastro facilita l'applicazione su superfici più ampie, garantendo un'aderenza efficace e duratura. Ideale per l'isolamento elettrico, la protezione di cavi e la marcatura, questo nastro è progettato per soddisfare le esigenze di installatori e professionisti del settore elettrico. La sua facilità di utilizzo e la capacità di resistere a condizioni di lavoro impegnative lo rendono un alleato indispensabile in ogni progetto elettrico.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

200 m

colore scritta

Nero

larghezza della banda

30 mm

Produttore

Nastro isolante TPS-060 nero resina 30 mm uso elettrico