› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Nastro messa terra 5 cavi 16mmq flessibile quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6840
Cod. Produttore AA6840
Cod. EAN 8015646000521

Informazioni principali

  • Sezione cavi messa terra: 16 mm²
  • Numero cavi: 5
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo prodotto: Cavi messa terra
  • Codice prodotto: TUAA6840
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Messa a terra
  • Standard: EN IEC 61439

Descrizione del prodotto

Nastro di messa a terra costituito da 5 cavi con sezione di 16 mmq e lunghezza di 200 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile nelle applicazioni di messa a terra. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una bassa resistenza elettrica e una buona flessibilità, ideale per l’installazione in quadri elettrici modulari e sistemi di distribuzione. Questo prodotto è indicato per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e alla sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°5 cables earthing cables sect. 16mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitare

applicazione

Armadio elettronico

Serie

Modular boards / System pro E Power

Nastro messa terra 5 cavi 16mmq flessibile quadri elettrici