Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP145794
Cod. Produttore
145794
Cod. EAN
4010311013626

Informazioni di prodotto

Nastro isolante PVC No.128 0.15-19-25/nero

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro isolante autoadesivo in PVC, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.

colore

Nero

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Produttore

NASTRO ISOLANTE PVC NO.128 0.15-19-