› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO ISOLANTE PVC 328 0.18-15-20

Cod. Rexel CLP416721
Cod. Produttore 416721
Cod. EAN 4010311190686

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: nastro isolante
  • Spessore: 0,18 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Resistente a UV: sì
  • Flessibile e morbido: sì
  • Serie: 328

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro elettrico isolante autoadesivo in PVC, particolarmente morbido e flessibile, resistente ai raggi UV e alle basse temperature. Ambito di consegna: Nastro elettrico isolante autoadesivo in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

15 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

-10 ... 90 °C

NASTRO ISOLANTE PVC 328 0.18-15-20