› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.ISOL.PVC NO.128 0.15-15-10/G

Cod. Rexel CLP145823
Cod. Produttore 145823
Cod. EAN 4010311018690

Informazioni principali

  • Descrizione: NASTRO.ISOL.PVC NO.128
  • Spessore: 0,15 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: PVC autoadesivo
  • Resistente a: oli, UV, acidi, alcalini
  • Serie: CLP145823
  • Uso: isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante autoadesivo in PVC, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

larghezza

15 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,15 mm

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

NASTRO.ISOL.PVC NO.128 0.15-15-10/G