› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.IS.PVC NO. 128 0.15-19-25/PV

Cod. Rexel CLP145803
Cod. Produttore 145803
Cod. EAN 4010311013688

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Resistente a: oli, UV, acidi
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Tipo: autoadesivo
  • Serie: NO.128
  • Uso: isolante elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante autoadesivo in PVC, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,15 mm

lunghezza

25 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

NASTRO.IS.PVC NO. 128 0.15-19-25/PV