› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO IS. PVC HT TAPE 233 0.18X19X

Cod. Rexel CLP223607
Cod. Produttore 223607
Cod. EAN 4010311124476

Informazioni principali

  • Tipo: nastro isolante PVC
  • Spessore: 0,18 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Resistente a: oli, UV, acidi
  • Adesivo: autoadesivo
  • Serie: HT TAPE 233
  • Uso: isolamento elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro isolante autoadesivo in PVC ad elevate prestazioni, resistente agli olii, alla radiazione UV, ad acidi diluiti e soluzioni alcaline. Ambito di consegna: Nastro isolante autoadesivo in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

resistenza a temperatura

105 ... 105 °C

NASTRO IS. PVC HT TAPE 233 0.18X19X