› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180 0,18X

Cod. Rexel CLP223580
Cod. Produttore 223580
Cod. EAN 4010311124216

Informazioni principali

  • Materiale: fibra di vetro
  • Temperatura max: 130°C
  • Larghezza: 0.18 m
  • Tipo: nastro adesivo
  • Resistenza: elevata
  • Ambito: uso industriale
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: PREMIO1180

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

25 mm

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

isolante

resistenza a temperatura

180 ... 180 °C

NASTRO FIBRA VETRO PREMIO1180 0,18X