› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO COND.NO.61 0.75MMX19MMX5MT/

Cod. Rexel CLP125604
Cod. Produttore 125604
Cod. EAN 4010311005553

Informazioni principali

  • Spessore: 0,75 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 5 m
  • Tipo: Autoagglomerante
  • Resistente a: Corrosione e ozono
  • Uso: Riparazione cavi MT
  • Aderenza: Ottima su vari materiali
  • Serie: CLP125604

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro conduttivo autoagglomerante, resistente alla corrosione e all’ozono, ottima adesione su una vasta gamma di materiali, adatto per la riparazione dello strato semiconduttivo dei cavi Media tensione. Ambito di consegna: Nastro conduttivo autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,76 mm

su due lati

lunghezza

4,6 m

materiale

EPR

adatto per alta tensione

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO COND.NO.61 0.75MMX19MMX5MT/