› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO BIAD.PREMIO5584 1MMX19MMX60M

Cod. Rexel CLP223575
Cod. Produttore 223575
Cod. EAN 4010311124162

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1mm x 19mm x 60m
  • Materiale: Schiuma di polietilene
  • Adesivo: Siliconico
  • Tipo: Nastro biadesivo
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 60 metri
  • Larghezza: 19 mm
  • Serie: Premio5584

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro biadesivo, schiuma di polietilene e adesivo siliconico. Ambito di consegna: Nastro biadesivo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,06 mm

su due lati

lunghezza

60 m

materiale

Espanso

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO BIAD.PREMIO5584 1MMX19MMX60M