Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300111
Cod. Produttore
BIZ300111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliammide 6.6
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 10 m
  • Larghezza: 20 mm
  • Tipo: Rotolo
  • Riutilizzabile: sì
  • Protegge trasmissione dati: sì
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastri autoaggrappanti double-face in poliammide 6.6 di colore nero, ideali per il fissaggio e l’organizzazione dei cavi di telecomunicazione come cavi dati UTP, STP e fibra. Composti da gancetti anteriori e anellini posteriori, garantiscono un utilizzo rapido e semplice. Il materiale consente di stringere i cavi senza compromettere la velocità di trasmissione, a differenza delle fascette classiche. Il rotolo misura 10 metri di lunghezza e 20 mm di larghezza, è riutilizzabile e mantiene la sua efficacia nel tempo. Il formato a nastro facilita il trasporto e consente il taglio su richiesta. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Rotolo di nastro di fissaggio autoaggrappante, in PA 6,6, 10 m x 20 mm, nero (x 1). Consente di fissare e mantenere ordinati i cavi di dati senza il rischio di deteriorare la velocità di trasmissione. Prodotto semplice e veloce da applicare. Riutilizzabile.

larghezza

20 mm

Tipologia

Su un lato

lunghezza

10000 mm

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Nastro autoaggrappante PA 6.6 10 mm per fissaggio cavi impianti elettrici