Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300110
Cod. Produttore
BIZ300110

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA 6.6
  • Larghezza: 16 mm
  • Lunghezza: 210 mm
  • Colore: nero
  • Pezzi per sacchetto: 20
  • Riutilizzabile: sì
  • Applicazioni: cavi dati UTP/STP/Fibre
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastri autoaggancianti double-face realizzati in poliammide 6.6 di colore nero, con dimensioni di 210 x 16 mm. Progettati per il fissaggio e l’organizzazione dei cavi dati come UTP, STP e fibre ottiche, consentono di stringere i cavi senza compromettere la velocità di trasmissione, a differenza delle fascette classiche. Composti da gancetti anteriori e anellini posteriori, garantiscono un utilizzo rapido e pratico. Queste fascette sono riutilizzabili, mantengono la loro efficacia nel tempo e sono facili da trasportare grazie al formato a nastro. Disponibili in confezioni da 20 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo autoaggrappante, in PA 6,6, 210 m x 16 mm, nera (x 20). Consente di fissare e mantenere ordinati i cavi di dati senza il rischio di deteriorare la velocità di trasmissione. Prodotto semplice e veloce da applicare. Riutilizzabile.

larghezza

210 mm

Tipologia

Su un lato

lunghezza

16 mm

materiale

Poliammide

Produttore

Fascetta stringicavo autoaggrappante PA 6.6 210x16 mm nera per impianti elettrici