Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE711-10400
Cod. Produttore
711-10400
Cod. EAN
4031026548845

Informazioni di prodotto

Nastro autoagglomerante 0,51 HTAPE-POWER800

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante in gomma siliconica reticolata chimicamente. Sezione triangolare con linea centrale per evidenziare il punto di sovrapposizione. Isola da correnti di dispersione e resiste all'erosione superficiale. Diventa un corpo unico dopo l'applicazione. Resistente ad agenti atmosferici, raggi UV e oli. Se ne raccomanda l'utilizzo con cavi per alte temperature isolati in silicone. HelaTape Power 800 è composto da uno speciale silicone ed è un nastro autoagglomerante. È molto adatto per sigillare (impermeabile e a tenuta d'aria), isolare e riparare. HelaTape Power 800 non è un nastro adesivo convenzionale. Non aderisce ad altre superfici, ma si salda da solo avvolgendolo più volte in modo sovrapposto.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,51 mm

autoestinguente

lunghezza

9,1 m

materiale

Silicone

isolante

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-54 ... 180 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro autoagglomerante silicone 0,51 mm HTAPE Power 800 isolamento cavi alte temperature