› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.AUTOAGGL.NO.64 3.2X38MMX1.5

Cod. Rexel CLP125591
Cod. Produttore 125591
Cod. EAN 4010311005584

Informazioni principali

  • Dimensioni: 3.2x38mmx1.5
  • Tipo: Nastro autoagglomerante
  • Resistente a: corrosione e ozono
  • Compatibile con: resine acriliche, epossidiche
  • Uso: connessioni elettriche
  • Protezione: isolamento sigillante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CLP125591

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro sigillante autoagglomerante adatto per connessioni che impiegano resine acriliche, ed epossidiche resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

38 mm

Spessore

3,2 mm

su due lati

lunghezza

1,5 m

materiale

Gomma

isolante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

80 ... 80 °C

NASTRO.AUTOAGGL.NO.64 3.2X38MMX1.5