› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.AUTOAGGL.NO.60 0.50X19MMX10

Cod. Rexel CLP125533
Cod. Produttore 125533
Cod. EAN 4010311005539

Informazioni principali

  • Tipo: Autoagglomerante
  • Materiale: EPR
  • Tensione max: 69 kV
  • Dimensioni: 0.50x19mmx10m
  • Resistente a: Corrosione e ozono
  • Uso: Isolamento cavi MT
  • Protezione: Alta tensione
  • Serie: CLP125533

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,5 mm

lunghezza

10 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO.AUTOAGGL.NO.60 0.50X19MMX10