› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X38MMX5MT/

Cod. Rexel CLP125584
Cod. Produttore 125584
Cod. EAN 4010311082301

Informazioni principali

  • Tipo: Autoagglomerante
  • Materiale: EPR
  • Tensione max: 69 kV
  • Larghezza: 38 mm
  • Spessore: 0.75 mm
  • Lunghezza: 5 m
  • Resistente a: Corrosione e ozono
  • Serie: CLP125584

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

38 mm

Spessore

0,75 mm

lunghezza

5 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X38MMX5MT/