› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X38MMX10MT

Cod. Rexel CLP125589
Cod. Produttore 125589
Cod. EAN 4010311059990

Informazioni principali

  • Dimensioni: 0,75x38mmx10m
  • Tensione max: 69 kV
  • Materiale: EPR
  • Resistente a: corrosione e ozono
  • Tipo: autoagglomerante
  • Uso: isolamento MT
  • Quantità consigliata: 24
  • Serie: CLP125589

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

38 mm

Spessore

0,75 mm

lunghezza

10 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X38MMX10MT