› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X19MMX10MT

Cod. Rexel CLP145908
Cod. Produttore 145908
Cod. EAN 4010311005560

Informazioni principali

  • Serie: NASTRO.AGGL.125588
  • Spessore: 0,75 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Tensione max: 69 kV
  • Materiale: EPR
  • Resistente a: corrosione e ozono
  • Uso: isolamento cavi MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro sigillante autoagglomerante in EPR, per alta tensione - adatto per l’isolamento di conduttori di cavi Media tensione, fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’ozono. Ambito di consegna: Nastro sigillante autoagglomerante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,75 mm

lunghezza

10 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-40 ... 100 °C

NASTRO.AUTOAG.NO.62 0.75X19MMX10MT
€ 12,08 x 1 pz.