Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE31000
Cod. Produttore
31000
Cod. EAN
8016692874616

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nastro: 12 mm
  • Lunghezza nastro: 4,8 m
  • Materiale: Alluminio
  • Compatibilità: Etichettatrice rilievo
  • Uso: Etichette in alluminio
  • Adesivo: Con o senza
  • Serie: CE31000
  • Applicazioni: Acciaio inox
Nastro in alluminio di colore argento con larghezza di 12 mm e lunghezza di 4,8 metri. Progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni o condizioni difficili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Sono disponibili ricambi e accessori per consentire il corretto funzionamento dell’etichettatrice per stampa a rilievo su etichette in alluminio e acciaio inossidabile con o senza adesivo.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

4,8 m

colore nastro

Argento

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro alluminio 12 mm 4,8 m per etichettatrice rilievo