Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE622290
Cod. Produttore
622290
Cod. EAN
0071701222909

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 19 mm
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Elettrica e cablaggio
  • Protezione: Contro umidità
  • Adesione: Ottima su varie superfici
  • Uso: Isolamento e fissaggio
  • Serie: CE622290
Nastro in poliestere permanente nero con larghezza di 19 mm, resistente al calore e caratterizzato da una scritta di colore nero su nastro trasparente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e resistenza nelle condizioni di utilizzo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro adesivo in poliestere nero con larghezza di 19 mm è un prodotto versatile e resistente, ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche e di cablaggio. Realizzato in materiale poliestere di alta qualità, questo nastro offre una tenuta duratura e una protezione affidabile contro l'umidità e altri fattori ambientali. La sua colorazione nera lo rende perfetto per l'uso in contesti professionali, dove un aspetto ordinato e discreto è fondamentale. Grazie alla sua facilità di applicazione e alla capacità di aderire a diverse superfici, il nastro è particolarmente utile per la gestione dei cavi, il fissaggio di componenti elettrici e per lavori di isolamento. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

resistente al calore

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Trasparente

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro poliestere nero 19mm resistente per cablaggio elettrico