Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32500
Cod. Produttore
32500
Cod. EAN
8016692874630

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nastro: 12 mm
  • Lunghezza nastro: 6,4 m
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: Etichettatrice rilievo
  • Uso: Alluminio e inox
  • Adesivo: Con o senza
  • Serie: CE32500
Nastro in acciaio di larghezza 12 mm e lunghezza 6,4 metri, caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV. Il colore argento conferisce un aspetto professionale e versatile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e affidabili. Questo nastro unisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni costanti nel tempo anche in ambienti esposti a condizioni difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sono disponibili ricambi e accessori per consentire il corretto funzionamento dell’etichettatrice per stampa a rilievo su etichette in alluminio e acciaio inossidabile con o senza adesivo.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

6,4 m

colore nastro

Argento

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro acciaio 12 mm lunghezza 6,4 m per etichettatrice rilievo