Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM18436
Cod. Produttore
18436
Cod. EAN
8016692984322

Informazioni di prodotto

NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO

colore scritta

nero

resistente ai raggi UV

resistente al calore

larghezza della banda

19 mm

lunghezza nastro

5.5 m

Produttore

NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO