Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM18483
Cod. Produttore
18483
Cod. EAN
8016692844312

Informazioni di prodotto

NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIANCO

lunghezza nastro

5.5 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

bianco

colore scritta

nero

Produttore

NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO S