Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18490
Cod. Produttore
18490
Cod. EAN
0071701184900

Informazioni di prodotto

NASTRO 12MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO
Descrizione del produttore: Nastro in nylon nero flessibile da 12 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo nastro garantisce un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cablaggi, adattandosi facilmente a superfici irregolari grazie alla sua flessibilità. Perfetto per utilizzi professionali nell’ambito dell’installazione elettrica.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

3,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Giallo

larghezza della banda

12 mm