Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1805435
Cod. Produttore
1805435
Cod. EAN
8016692873909

Informazioni di prodotto

NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU NERO

lunghezza nastro

5.5 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

nero

colore scritta

bianco

Produttore

NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU NERO