Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM32500
Cod. Produttore
32500
Cod. EAN
8016692874630

Informazioni di prodotto

NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6,4 M.

lunghezza nastro

6.4 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

argento

Produttore

NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6,4 M.