Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM1250
Cod. Produttore
PCFM1250
Cod. EAN
8015646781086

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=1250MM
Codice Ordine: PCFM1250 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

1250 mm

Produttore

ABB

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P 12