Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCCM0600
Cod. Produttore
PCCM0600
Cod. EAN
8015646807083

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC L=600MM
Codice Ordine: PCCM0600 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse vano cavi per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

600 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC L 6