Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCCM1000
Cod. Produttore
PCCM1000
Cod. EAN
8015646807106

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC L=1000MM
Codice Ordine: PCCM1000 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse vano cavi per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

1000 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC L 1