›

N.10 MODULI UNIPOLARI ALIMENTAZIONE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3103
Cod. Produttore ED3103
Cod. EAN 8015646632234

Informazioni principali

  • Descrizione: N.10 moduli unipolari
  • Alimentazione: power supp.mod.L3-100A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetro
  • Norme di riferimento: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni: 10 moduli unipolari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: power supp.mod.L3-100A without cable

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

150 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

N.10 MODULI UNIPOLARI ALIMENTAZIONE